0232080000-M-CATENA NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 C (1/2 S) NICHELATA

Catena BS NP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS08B NP 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400048031
Produttore:0232080000-M
EAN:8718472017793
0232080000-M-CATENA NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 C (1/2 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232080000-M-CATENA NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 C (1/2 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza del perno10 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso0,74 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra12 mm
Spessore piastra1,6 mm
Forza di rottura min.20,9 kN
39,46 IVA esclusa
/ Metro
48,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione