32B3-MTR / 886810 - CATENA 32B-3 C (2 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:32B3-MTR
Rubix:999210211026747
Produttore:886810
EAN:3660338401978
32B3-MTR / 886810 - CATENA 32B-3 C (2 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Catena32b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 32B3-MTR / 886810 - CATENA 32B-3 C (2 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 50,88 TRIPLE - MTR 32B

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Catena32b-3
Diametro rullo29,21 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno187,08 mm
Diametro del perno catena17,81 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra42,3 mm
Spessore piastra7,1 mm
Forza di rottura min.670 kN
548,80 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
669,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione