886789 / 06B-2 MTR CATENA 06B-2 C (3/8 D) ML
Le catene duplex - Bobina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:875348
Mecaline:06B2-MTR
Rubix:999210211026726
Produttore:886789
EAN:3660338401763


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886789 / 06B-2 MTR CATENA 06B-2 C (3/8 D) ML
Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 9,52 DOUBLE - MTR 06B2
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 23,8 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
| Spessore piastra | 1 mm |
| Forza di rottura min. | 16,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,95 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 51,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore