06B1-MTR / 886778 - CATENA 06B-1 C (3/8 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06B1-MTR
Rubix:999210211026715
Produttore:886778
EAN:3660338401657
06B1-MTR / 886778 - CATENA 06B-1 C (3/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06B1-MTR / 886778 - CATENA 06B-1 C (3/8 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 9,52 SINGLE - MTR 06B-1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno13,5 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.8,9 kN
22,05 IVA esclusa
/ 5 Metri
26,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore