CN2W16B-CATENA NICHELATA 16B-2 C (1 D) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN2W16B
Rubix:999181100017535
Produttore:16B-2 C (1 D) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W16B-CATENA NICHELATA 16B-2 C (1 D) NI RECORD
Piastre in catena nichelata Sedis per BS 16B-2: passo 25,4 mm, piastra dritta duplex, resistenza min. 114,7 kN secondo ISO 606/BS 228/DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Lunghezza del perno | 73,4 mm |
| Diametro del perno catena | 8,27 mm |
| Peso | 5,28 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Spessore piastra | 3 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 114,7 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 439,77 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 536,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore