0232200000-M-CATENA NICHELATA RS20B-1 NP 20B-1 C (1 1/4 S) NICHELATA
RS20B-NP-1 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosiviDWG NO. CR113.1176-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS20B NP 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048074
Produttore:0232200000-M
EAN:8718472265248

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rs20b-np-1 |
Dettagli del prodotto : 0232200000-M-CATENA NICHELATA RS20B-1 NP 20B-1 C (1 1/4 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rs20b-np-1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Materiale | acciaio placcato in nichel |
| Lunghezza del perno | 46,6 mm |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Peso | 3,85 kg |
| Altezza della piastra | 26 mm |
| Spessore piastra | 4,4 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 98,1 kN |
| Serie | bs np |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,83 IVA esclusa
/ Metro
€ 165,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione