74000120000-CATENA LAMBDA RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) LAMBDA
Catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999190600034159
Produttore:74000120000-M
EAN:8718472592146

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 74000120000-CATENA LAMBDA RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza del perno | 24,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 1203 kg |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 120,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore