Riferimenti
Regina:152/000
Rubix:160000000476334




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
Dettagli del prodotto : 152/000-CATENA 20B-1 (1 1/4 S) 152 C
CATENA 152
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Lunghezza della catena | 3048 m |
| Forza di rottura min. | 95 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,90 IVA esclusa
/ 3,05 Metri
€ 241,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione