211NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-2 C (5/8 D) PD ALPHA
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NNE7000
Rubix:180000000035128
Produttore:10B-2 C (5/8 D) PD ALPHA


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-2 C (5/8 D) PD ALPHA
Catena a rulli Sedis a piastre diritte profilo duplex. Passo 15,875 mm (5/8), rullo Ø10,16 e larghezza interna min 9,65. Resistenza 35,75 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 16,59 mm |
| Diametro del perno catena | 4,1 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 35,75 kN |
| Serie | 10b-2 c (5/8 d) |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,23 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 217,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore