Riferimenti
Chiaravalli:74115007
Rubix:160000001671511
Produttore:74115007
EAN:8054652111678

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Dettagli del prodotto : 74115007-CATENA QRC 5/8-10B1 INOX CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 910 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,56 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore