C16B3-21-SPL-MTR / 886841 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-3 C (1 T) PD ML

Catena BS con lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C16B3-21-SPL-MTR
Rubix:999210211026778
Produttore:886841
EAN:3660338402289
C16B3-21-SPL-MTR / 886841 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-3 C (1 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Catena16b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C16B3-21-SPL-MTR / 886841 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-3 C (1 T) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che ne descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettate per le esigenze più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (eccetto le catene in acciaio inox). Le piastre sono trattate al cuore (da 42 a 46 HRC), i perni sono carbonitrurati.
Catena a strappo 16B (25,40 mm) Triplex, fornita in confezioni da 5 metri (in scatola)

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Catena16b-3
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno100,45 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,2 mm
Forza di rottura min.160 kN
332,78 IVA esclusa
/ 5 Metri
405,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione