17T7000-CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) ALPHA PREMIUM
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:17T
Rubix:160000000477590
Produttore:17T7B01A00
EAN:3661207000490




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17T7000-CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) ALPHA PREMIUM
Catena sedis serie Europea BS 20 B-1 alpha premium in rif passo semplice 31,75 mm scatola 17t di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b - 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,10 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 319,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore