C12B2SPL-MTR / 886836 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-2 C (3/4 D) PD ML

Le catene doppie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C12B2SPL-MTR
Rubix:999210211026773
Produttore:886836
EAN:3660338402234
C12B2SPL-MTR / 886836 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-2 C (3/4 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C12B2SPL-MTR / 886836 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-2 C (3/4 D) PD ML


Le catene doppie
Straight sided chain 12B (19.05mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno42,9 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra16 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.57,8 kN
103,46 IVA esclusa
/ 5 Metri
126,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione