74000162000-M-CATENA LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 C (1 D) LAMBDA
Catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 RP
Rubix:999200400048246
Produttore:74000162000
EAN:8718472592399

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
Dettagli del prodotto : 74000162000-M-CATENA LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 C (1 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26335 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Lunghezza del perno | 75,2 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Peso | 5267 kg |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Altezza della piastra | 21 mm |
| Spessore piastra | 4 mm |
| Forza di rottura min. | 106 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 404,04 IVA esclusa
/ Metro
€ 492,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione