12B1 C50 / 884966 - CATENA BOBINA 50 MT 12B-1 C50 (3/4 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:12B1-50M
Rubix:999210211026785
Produttore:884966
EAN:3660338382765
12B1 C50 / 884966 - CATENA BOBINA 50 MT 12B-1 C50 (3/4 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12B1 C50 / 884966 - CATENA BOBINA 50 MT 12B-1 C50 (3/4 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
12B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 50Mtr- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena50000 m
Lunghezza del perno23,4 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra16 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.28,9 kN
€ 411,00 IVA esclusa
/ 50 Metri
€ 501,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore