06B1 C50 / 884962 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-1 C50 (3/8 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06B1-50M
Rubix:999201112001672
Produttore:884962
EAN:3660338382727
06B1 C50 / 884962 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-1 C50 (3/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06B1 C50 / 884962 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-1 C50 (3/8 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
06B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 50Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno13,5 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.8,9 kN
€ 220,50 IVA esclusa
/ 50 Metri
€ 269,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore