0232162000-M-CATENA NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 C (1 D) NICHELATA

RS16B-NP-2 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS16B NP 2 RP (P=1'')
Rubix:999200400048071
Produttore:0232162000-M
EAN:8718472018868

Dettagli del prodotto : 0232162000-M-CATENA NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 C (1 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,4 kg
206,14 IVA esclusa
/ Metro
251,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione