Riferimenti
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400048229
Produttore:74000100000-M
EAN:8718472591989

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Dettagli del prodotto : 74000100000-CATENA LAMBDA RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Peso | 0,884 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 96,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione