74000160000-M-CATENA LAMBDA RS16B-1 16B-1 C (1 S) LAMBDA

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:999200400048242
Produttore:74000160000-M
EAN:8718472592306
74000160000-M-CATENA LAMBDA RS16B-1 16B-1 C (1 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000160000-M-CATENA LAMBDA RS16B-1 16B-1 C (1 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza del perno19,95 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Peso2549 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra21 mm
Spessore piastra4 mm
Forza di rottura min.60 kN
€ 184,72 IVA esclusa
/ Metro
€ 225,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore