Riferimenti
Chiaravalli:70111008
Rubix:170000000733585
Produttore:70111008
EAN:8054652108531

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 083-1 |
Dettagli del prodotto : 70111008-CATENA 3/16 083-1 TIPO TPM CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 083-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore