C12B1SPL / 884368 - CATENA PIASTRA DIRITTA BOBINA 5 MT 12B-1 C (3/4 S) PD ML

Catena dal lato dritto BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:12B-1STRAIGHTSIDEDX5MTR
Rubix:999200200085963
EAN:3660338377952
C12B1SPL / 884368 - CATENA PIASTRA DIRITTA BOBINA 5 MT 12B-1 C (3/4 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C12B1SPL / 884368 - CATENA PIASTRA DIRITTA BOBINA 5 MT 12B-1 C (3/4 S) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
12B1 - BS Simplex Staight Sided Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Lunghezza della catena5000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione