886796 / SS08B-1 MTR CATENA INOX SS08B-1 C (1/2 S) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:875381
Mecaline:08B1SS-MTR
Rubix:999210211026733
Produttore:886796
EAN:3660338401831
886796 / SS08B-1 MTR CATENA INOX SS08B-1 C (1/2 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 886796 / SS08B-1 MTR CATENA INOX SS08B-1 C (1/2 S) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 12,70 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 08B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno18,4 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.10,7 kN
€ 103,35 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 126,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore