CN2W12B-CATENA NICHELATA 12B-2 C (3/4 D) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN2W12B
Rubix:160000000477712
Produttore:12B-2 C (3/4 D) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W12B-CATENA NICHELATA 12B-2 C (3/4 D) NI RECORD
Piastre per catena a rulli nichelate Sedis della gamma Record® serie 12B-2 (passo 3/4"). Variante Duplex a 2 file, con conformità ISO 606/BS 228/DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 2,35 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 57,8 kN |
| Serie | record® nickel |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,08 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 323,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore