Riferimenti
Chiaravalli:73125007
Rubix:170000000733828
Produttore:73125007
EAN:8054652111494

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Dettagli del prodotto : 73125007-CATENA QRC 1 -16B1 NICHELATA CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,17 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione