Q313NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-3 C (3/4 T) PD ALPHA
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-3 C (3/4 T) PD ALPHA
Rubix:999201130020730
Produttore:Q313NNE7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 12b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : Q313NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-3 C (3/4 T) PD ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 12b - 3 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,50 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 371,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione