4111080000-M-CONVEYOR CHAIN RF08B LAMBDA 1 RP (P=1/2 )

RF08B LAMBDA 1 RP (P=1/2")

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999240903000290
Produttore:4111080000-M
EAN:8718472172638
4111080000-M-CONVEYOR CHAIN RF08B LAMBDA 1 RP  (P=1/2  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs lambda rf08b-1 rollenkette (wartungsfrei, selbstschmierend / lube-free, einfachstrang)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4111080000-M-CONVEYOR CHAIN RF08B LAMBDA 1 RP (P=1/2 )


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs lambda rf08b-1 rollenkette (wartungsfrei, selbstschmierend / lube-free, einfachstrang)
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5 m
Lunghezza del perno10 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso0,75 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra12 mm
Spessore piastra1,6 mm
NormaDIN ISO 606 (EX DIN 8187); BS/DIN 8187
Forza di rottura min.17,8 kN
Serielambda (bs/din)
Numero di file1
€ 71,36 IVA esclusa
/ Metro
€ 87,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione