08B1SS / 875381 - CATENA INOX BOBINA 5 MT SS08B-1 C (1/2 S) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:08B1SS
Rubix:999190400153426
EAN:3660338289729
08B1SS / 875381 - CATENA INOX BOBINA 5 MT SS08B-1 C (1/2 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 08B1SS / 875381 - CATENA INOX BOBINA 5 MT SS08B-1 C (1/2 S) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
08B1 - BS Simplex Roller Chain - Stainless Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione