C16B1-21-SPL-MTR / 886838 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD ML
Catena dal lato dritto BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C16B1-21-SPL-MTR
Rubix:999210211026775
Produttore:886838
EAN:3660338402258


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : C16B1-21-SPL-MTR / 886838 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Catena dal lato dritto 16B (25,40 mm) (Altezza placca 21 mm) Simplex, fornita in lunghezze di 5 metri (in scatola)
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l’uso con catena e corone dentate BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Lunghezza del perno | 36,7 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 20,9 mm |
| Spessore piastra | 3,2 mm |
| Forza di rottura min. | 60 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,84 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 129,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore