413N7000-CATENA 12B-4 C (3/4 Q) ALPHA
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-4 C (3/4 Q) ALPHA
Rubix:999220217016388
Produttore:413N7000

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | quadruplex (4) |
| Catena | bs 12b - 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413N7000-CATENA 12B-4 C (3/4 Q) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | quadruplex (4) |
| Catena | bs 12b - 4 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 630,23 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 768,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione