72720400001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 C (2 1/2 S) GT4 WINNER

RS40B-1 Catena a rulli Tsubaki BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS40B 1 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:999200400048143
Produttore:72720400001-M
EAN:8718472229899
72720400001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 C (2 1/2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Catenars40b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720400001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 C (2 1/2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Catenars40b-1
Diametro rullo39,37 mm
Larghezza interna min.38,1 mm
Lunghezza della catena3,048 m
Lunghezza del perno88,85 mm
Diametro del perno catena22,89 mm
Peso16,35 kg
Tipo di piastraperno di fissaggio
Altezza della piastra52,9 mm
Spessore piastra8,5 mm
NormaBS/DIN; ISO 606
Forza di rottura min.373 kN
Seriebs/din gt4 winner
Numero di file1
€ 319,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 389,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione