0232060000-M-CATENA NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 C (3/8 S) NICHELATA
Catena BS NP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B NP 1 RP (P=3/8'')
Rubix:999200400048021
Produttore:0232060000-M

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rf06b-np-1 |
Dettagli del prodotto : 0232060000-M-CATENA NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 C (3/8 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rf06b-np-1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Materiale | nichelata |
| Lunghezza del perno | 7,65 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Peso | 0,39 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
| Spessore piastra | 1 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 8,9 kN |
| Serie | bs (lambda) np |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,66 IVA esclusa
/ Metro
€ 42,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione