0231123000-M-ARTICOLO RS12B SS 3 RP (P=3/4 )
RS12B-SS-3 Catena Tsubaki BS-SS per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B SS 3 RP (P=3/4'')
Rubix:999240903000390
Produttore:0231123000-M

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | rs12b-ss-3 |
Dettagli del prodotto : 0231123000-M-ARTICOLO RS12B SS 3 RP (P=3/4 )
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | rs12b-ss-3 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | sus304 (molle sus301) |
| Lunghezza del perno | 30,65 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 2,67 kN |
| Serie | bs-ss |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione