Riferimenti
Sedis:06B-1 C (3/8 S) NI RECORD
Rubix:160000000477703
Produttore:CN1W06B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W06B-CATENA NICHELATA 06B-1 C (3/8 S) NI RECORD
Catena a rulli Sedis Nichelata della gamma Record 06B-1 C (3/8 S), configurazione simplex con piastre laterali diritte. Passo 9,525 mm, nichelatura per migliore resistenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Lunghezza del perno | 11,01 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Peso | 0,58 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 10,4 kN |
| Serie | record® |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,56 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 97,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore