0232160000-M-CATENA NICHELATA RS16B-1 NP 16B-1 C (1 S) NICHELATA
Catena BS NP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B NP 1 RP (P=1'')
Rubix:999200400048067
Produttore:0232160000-M
EAN:8718472018745

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Dettagli del prodotto : 0232160000-M-CATENA NICHELATA RS16B-1 NP 16B-1 C (1 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | catena bs placcata in nichel (np) |
| Lunghezza del perno | 41,1 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 21 mm |
| Spessore piastra | 4 mm |
| Norma | ISO „B“ |
| Forza di rottura min. | 70 kN |
| Serie | bs np |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,68 IVA esclusa
/ Metro
€ 114,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione