315T7000-CATENA 16B-3 C (1 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:315T
Rubix:160000000477608
Produttore:Q315T7000A00
EAN:3661207000544




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 315T7000-CATENA 16B-3 C (1 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 16B-3 alpha premium in rif passo triplo 25,4 mm. 315t lunghezza di 5,004 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5004 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 568,02 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 692,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore