04B1-MTR / 886827 - CATENA 04B-1 C (6X2,8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04B1-MTR
Rubix:999210211026764
Produttore:886827
EAN:3660338402142


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 04b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04B1-MTR / 886827 - CATENA 04B-1 C (6X2,8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 6 SINGLE - MTR 04B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 04b-1 |
| Diametro rullo | 4 mm |
| Larghezza interna min. | 2,8 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 4 mm |
| Diametro del perno catena | 1,85 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 5 mm |
| Forza di rottura min. | 3 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 42,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore