0232063000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B NP 3 RP (P=3/8)-M
RF06B-NP-3 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B NP 3 RP (P=3/8'')
Rubix:999200400048028
Produttore:0232063000-M
EAN:8718472264661
Dettagli del prodotto : 0232063000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B NP 3 RP (P=3/8)-M
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,16 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,52 IVA esclusa
/ Metro
€ 132,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione