C10B1SPL-MTR / 886833 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD ML

Catena dal lato dritto BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:884362
Mecaline:C10B1SPL-MTR
Rubix:999210211026770
Produttore:886833
EAN:3660338402203
C10B1SPL-MTR / 886833 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C10B1SPL-MTR / 886833 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Straight sided chain 10B (15.87mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno29,5 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.22,2 kN
€ 20,86 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 25,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore