15TF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT16B-1C5(1S)LUBFREE 16B-1 C5 (1 S) LUB FREE
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 C5 (1 S) LUB FREE
Rubix:999180700001448
Produttore:15TF6B01A00


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT16B-1C5(1S)LUBFREE 16B-1 C5 (1 S) LUB FREE
Catena a rulli Sedis 16B-1 C5 LUB FREE, 1 fila, passo 25,4 mm. Versione Lub free Verte (no lubrificazione) con altezza piastra 20,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b-1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 13,3 kg |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Spessore piastra | 3 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 66 kN |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 488,96 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 596,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione