891938 / 16B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-1 C25 (1 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:891938
Rubix:999220520012931
EAN:3660338445569
891938 / 16B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-1 C25 (1 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 891938 / 16B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-1 C25 (1 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
16B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 25Mtr- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena25000 m
Lunghezza del perno36,7 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,2 mm
Forza di rottura min.106 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
422,63 IVA esclusa
/ 25 Metri
515,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore