CA2N32B-CATENA 32B-2 C (2 D) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:32B-2 C (2 D) RECORD
Rubix:160000001561453
Produttore:CA2N32B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N32B-CATENA 32B-2 C (2 D) RECORD
Catena a rulli Sedis Record® serie europea, profilo Duplex 32B-2 C (2 D). Passo 50,8 mm, rulli Ø29,21 mm, larghezza interna 30,99 mm e UTS min 450 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 58,55 mm |
| Diametro del perno catena | 17,81 mm |
| Peso | 19,8 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 42,2 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 450 kN |
| Serie | record® |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1059,54 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1292,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione