CN1W08B-CATENA NICHELATA 08B-1 C (1/2 S) NI RECORD
Record® Catena a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 C (1/2 S) NI RECORD
Rubix:160000000477704
Produttore:CN1W08B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W08B-CATENA NICHELATA 08B-1 C (1/2 S) NI RECORD
Catene a rulli Record® conformi alla norma ISO 606 / BS 228 / DIN 8187
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,54 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 114,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore