72720323001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-3 TRIPLA 32B-3 C (2 T) GT4 WINNER
Catena a rulli standard BS GT4 Winner
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:Winner RS32B 3 (P=2'') (RP)
Rubix:999200400048142
Produttore:72720323001-M
EAN:8718472229875

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 32b-3 |
Dettagli del prodotto : 72720323001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-3 TRIPLA 32B-3 C (2 T) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 32b-3 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | lega d'acciaio speciale |
| Lunghezza del perno | 192,6 mm |
| Diametro del perno catena | 17,81 mm |
| Peso | 29,9 kg |
| Altezza della piastra | 42,2 mm |
| Spessore piastra | 7 mm |
| Norma | ISO 606; BS/DIN |
| Forza di rottura min. | 670 kN |
| Serie | gt4 winner (bs/din) |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 543,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 662,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione