C20B3SPL-MTR / 886844 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-3 C (1 1/4 T) PD ML

Catena BS con lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:884395
Mecaline:C20B3SPL-MTR
Rubix:999210211026781
Produttore:886844
EAN:3660338402319
C20B3SPL-MTR / 886844 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-3 C (1 1/4 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catena20b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C20B3SPL-MTR / 886844 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-3 C (1 1/4 T) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che ne descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettate per le esigenze più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (eccetto le catene in acciaio inox). Le piastre sono trattate al cuore (da 42 a 46 HRC), i perni sono carbonitrurati.
Catena straigt sided 20B (31,75mm) Triplex, fornita in 5mtr di lunghezza (in scatola)

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catena20b-3
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena2500 m
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno116,9 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra3,6 mm
Forza di rottura min.250 kN
€ 253,61 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 309,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione