257/000-CATENA 24B-2 (1 1/2 D) 257 C

UNI CHAINS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Regina:257/000
Rubix:160000000476348
257/000-CATENA 24B-2 (1 1/2 D) 257 C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Catena24b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 257/000-CATENA 24B-2 (1 1/2 D) 257 C


CATENA
CATENA 257

Punti di forza

Prodotte secondo la norma ISO/R 606-1982. Queste catene sono solitamente chiamate semplicemente “ISO”, “British Standard (BS)” o “DIN”. La maggior parte delle macchine fabbricate in Europa impiega questa serie di catene per scopi di trasmissione di potenza. Le applicazioni variano da 0,1 KW a 1.000 KW, con 500 a 5.000 r.p.m. per la ruota dentata, fino a 8.000 r.p.m. in applicazioni speciali.

Applicazioni

TRASMISSIONE DI POTENZA

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13800 g
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Catena24b-2
Lunghezza della catena3048 m
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
742,34 IVA esclusa
/ 3,05 Metri
905,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione