Riferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999190500042535
Produttore:74000080000-M
EAN:8718472591828

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 74000080000-CATENA LAMBDA RS08B-1 08B-1 C (1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Peso | 0,698 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,65 IVA esclusa
/ Metro
€ 81,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore