12B2SS-MTR / 886805 - CATENA INOX SS12B-2 C (3/4 D) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883814
Mecaline:12B2SS-MTR
Rubix:999210211026742
Produttore:886805
EAN:3660338401923
12B2SS-MTR / 886805 -  CATENA INOX SS12B-2 C (3/4 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12B2SS-MTR / 886805 - CATENA INOX SS12B-2 C (3/4 D) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 19,05 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 12B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno42,9 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra16 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.34,7 kN
€ 325,08 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 396,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore