20B3-MTR / 886818 - CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:20B3-MTR
Rubix:999210211026755
Produttore:886818
EAN:3660338402050
20B3-MTR / 886818 - CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catena20b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 20B3-MTR / 886818 - CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 31,71 TRIPLE - MTR 20B3

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catena20b-3
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno116,9 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra4,5 mm
Forza di rottura min.250 kN
193,56 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
236,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione