74000202000-M-CATENA LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 C (1 1/4 D) LAMBDA
RS20B LAMBDA 2 RP (P=1-1/4'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 RP
Rubix:999200400048255
Produttore:74000202000
EAN:8718472592535

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 20b-2 |
Dettagli del prodotto : 74000202000-M-CATENA LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 C (1 1/4 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36920 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 20b-2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 mm |
| Lunghezza del perno | 84,6 mm |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Peso | 7649 kg |
| Tipo di piastra | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 606,12 IVA esclusa
/ Metro
€ 739,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione