08B1 / 856146 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-1 C (1/2 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:08B1
Rubix:999180200035338
Produttore:856146
EAN:3660338114427
08B1 / 856146 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-1 C (1/2 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 08B1 / 856146 - CATENA BOBINA 5 MT 08B-1 C (1/2 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
08B1 - BS Simplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione